Non retournable

Lcm - P31-Eclisse Accessoires EA H50 GC - 483562

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Eclisse Accessoires EA H50 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971035157

Réf. Sonepar

00245103515

Réf. Fournisseur

483562

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

60 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

60...60 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Eclisse accessoires EA sans vis - pour caniveau de câble - dimensions longueur 60mm - compatible systèmes 50mm à 600mm

Les Atouts de l'article:

Montage interne sur les côtés, avec des vis, entre une longueur et un accessoire ou deux accessoires.La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail d’éclisses (Universelle, Rapide, Plate, Variable ou cornière) pour réaliser des jonctions entre longueurs (coupées ou pour la HD symétrique), des changements de plan (latéraux ou verticaux) ou de réductionPerformance contre la corrosion Classe 6, suivant la norme IEC 61537. Résistance testée pendant 550 heures avec un spray au sel naturel.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm