Non retournable

Lcm - P31 Eclisse externe cornière H25 GC - 487471

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31 Eclisse externe cornière H25 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 77...500 mm

  • modèle - connecteur coudé

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971039759

Réf. Sonepar

00245103975

Réf. Fournisseur

487471

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

77...500 mm

modèle:

connecteur coudé

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

260 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

27...27 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Eclisse cornière externe pour chemins de câbles tôle P31 Epaisseur 1,2mm; 1,5mm; 2mm - hauteur 25mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

Montage externe sur les côté, avec des vis, entre deux longueurs.Procédé de galvanisation à chaud après fabrication consistant à mettre la feuille brut dans un bain de zinc en fusion.Performance contre la corrosion Classe 6, suivant la norme IEC 61537.Résistance testée pendant 550 heures avec un spray au sel naturel.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm