Non retournable

Lcm - P31 Eclisse variable H100 GS - 485677

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal/coudé

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971833357

Réf. Sonepar

00245183335

Réf. Fournisseur

485677

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal/coudé

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Compas P31 Eclisse verticale EV pour chemins de câbles P31 M/F - hauteur 98mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Montage externe sur les côté, avec des vis, entre deux longueurs quand les longueurs n'ont pas de couvercle.Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm