En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Lcm - P31-Embout de fermeture 25x150 GS - 481520

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Embout de fermeture 25x150 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

150 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur de caniveau de câble:

27 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles250 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 150 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 27 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971031395

Réf. Sonepar

00245103139

Réf. Fournisseur

481520

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

150 mm

hauteur de caniveau de câble:

27 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 25mm et largeur 150mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm