Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Embout de fermeture 25x50 GC - 483517

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Embout de fermeture 25x50 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles77 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm
Voir les options disponibles27 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 50 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 25 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971895546

Réf. Sonepar

00245189554

Réf. Fournisseur

483517

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

50 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 25mm et largeur 50mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm