Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Embout de fermeture 50x50 GS - 481537

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Embout de fermeture 50x50 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

50 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm
Voir les options disponibles27 mm
Voir les options disponibles100 mm

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 50 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971893146

Réf. Sonepar

00245189314

Réf. Fournisseur

481537

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

50 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 50mm et largeur 50mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm