Lcm - P31-Embout de fermeture 50x600 GS - 481544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de caniveau de câble:
600 mmhauteur de caniveau de câble:
50 mmtraitement de la surface:
zinc-aluminium galvaniséCaractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 600 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971893283
Réf. Sonepar
00245189328
Réf. Fournisseur
481544
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
600 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


