Lcm - P31-Embout de fermeture 75X200 IN316L - X9C74L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972197342
Réf. Sonepar
00245219734
Réf. Fournisseur
X9C74L
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
200 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


