Lcm - P31-Embout de fermeture 75X400 IN316L - X9C76L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

400 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 400 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972197427

Réf. Sonepar

00245219742

Réf. Fournisseur

X9C76L

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

400 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

pays de fabrication:

ITALIE

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 75mm et largeur 400mm - finition inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm