🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - P31-Embout protection cloison séparation - 481162

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Embout protection cloison séparation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 60 mm

  • matériau - plastique

  • modèle - capot final

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971309197

Réf. Sonepar

00245130919

Réf. Fournisseur

481162

Marque

Lcm

largeur:

20 mm

longueur:

60 mm

matériau:

plastique

modèle:

capot final

couleur:

jaune

adapté à:

autre

Embout de protection pour cloison de separation pour chemns de câbles tpole P31 M/F

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm