Lcm - P31-Etrier de suspension L200 GS - 341166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 0...200 mm
modèle - étrier de suspension au-dessus
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8714161296487
Réf. Sonepar
00245341166
Réf. Fournisseur
341166
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
0...200 mm
modèle:
étrier de suspension au-dessus
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
1500 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Compatible avec la gamme P31Finition Gs
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


