🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - P31-Etrier de suspension ouvert L300 GC - 343283

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Etrier de suspension ouvert L300 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • matériau - acier

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970654809

Réf. Sonepar

00245129673

Réf. Fournisseur

343283

Marque

Lcm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

500 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

Étrier de suspension ouvert ESO pour chemins de câbles fils ZF31 et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 50daN et longueurs 177 et 304mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm