Lcm - P31-Etrier de suspension ouvert L75 EZ - 347279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvaniséCaractéristiques principales
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
matériau - acier
adapté à un caniveau à grille - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970654861
Réf. Sonepar
00245129663
Réf. Fournisseur
347279
Marque
Lcm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
380 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


