Lcm - P31-Goulotte M/F 50X50 3M GS - 480020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3030 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414971872059
Réf. Sonepar
00245187205
Réf. Fournisseur
480020
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3030 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
2381 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
0.839 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


