Non retournable

Lcm - P31-Goulotte M/F 75X75 3M IN304L - C3075X

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • largeur - 77 mm

  • hauteur - 77 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972187244

Réf. Sonepar

00245218724

Réf. Fournisseur

C3075X

Marque

Lcm

largeur:

77 mm

hauteur:

77 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

0.6 mm

section transversale utile:

5745 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

acier inoxydable (inox)

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Chemin de câbles tôle pleine avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 75mm , largeur 75mm et longueur 3m - finition inox 304L

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm