Lcm - P31-Té 50x200 GS - 481106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 100 mm
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971892187
Réf. Sonepar
00245189218
Réf. Fournisseur
481106
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
200 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
100 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


