Lcm - P31-Té 75x200 IN316L - BS200L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 100 mm
modèle - connecteur intégré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972196635
Réf. Sonepar
00245219663
Réf. Fournisseur
BS200L
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
200 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
100 mm
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


