Lcm - Pendard 41X41 D 2000 GC - 596143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé à chaudmodèle:
profil C bilatéralCaractéristiques principales
largeur de profil - 41 mm
hauteur de profil - 82 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
modèle - profil C bilatéral
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075961431
Réf. Sonepar
00245596143
Réf. Fournisseur
596143
Marque
Lcm
largeur de profil:
41 mm
hauteur de profil:
82 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
modèle:
profil C bilatéral
longueur:
2000 mm
charge maximum supportée:
1.5 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Fixation plafondFinition Gc
Les Atouts de la gamme:
Fixation plafond pendards lourds gamme 41 - Compatoble Chemin de câbles en fils d'acier soudés et/ou tôle perforee
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


