Non retournable

Lcm - Pendard 41X41 S 500 IN316L - 595104

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Pendard 41X41 S 500 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de profil:

41 mm
Voir les options disponibles51 mm
Voir les options disponibles68 mm

hauteur de profil:

41 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles25 mm

traitement de la surface:

autre

modèle:

profilé en C
Voir les options disponiblesprofil S

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 41 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • modèle - profilé en C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075951043

Réf. Sonepar

00245595104

Réf. Fournisseur

595104

Marque

Lcm

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

41 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

modèle:

profilé en C

longueur:

500 mm

charge maximum supportée:

1 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

pays de fabrication:

ITALIE

Platine P41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41S - couple 100daN.m et longueur 500mm - finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm