Non retournable

Lcm - Pendard CS 500 GC - 002743

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Pendard CS 500 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de profil:

51 mm
Voir les options disponibles41 mm
Voir les options disponibles68 mm

hauteur de profil:

15 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles41 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

modèle:

profil S
Voir les options disponiblesprofilé en C

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 51 mm

  • hauteur de profil - 15 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • modèle - profil S

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070027439

Réf. Sonepar

00245002743

Réf. Fournisseur

002743

Marque

Lcm

largeur de profil:

51 mm

hauteur de profil:

15 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

modèle:

profil S

longueur:

545 mm

charge maximum supportée:

0.13 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Pendard PS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 50 à 300mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec rail RCS et pendard PS - couple 13daN.m et longueur 545mm - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm