Lcm - Pendard CSN 500 GS - 556610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé en continumodèle:
profil SCaractéristiques principales
largeur de profil - 68 mm
hauteur de profil - 25 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
modèle - profil S
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075566100
Réf. Sonepar
00245556610
Réf. Fournisseur
556610
Marque
Lcm
largeur de profil:
68 mm
hauteur de profil:
25 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
modèle:
profil S
longueur:
478.5 mm
charge maximum supportée:
0.25 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


