Non retournable

Lcm - Platine orientable universelle GS - 561110

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Platine orientable universelle GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - profil L

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 0...45 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075611107

Réf. Sonepar

00245561110

Réf. Fournisseur

561110

Marque

Lcm

adapté à:

profil L

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

0...45 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Platine orientable universelle PFRM pour fixation des pendards - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - couple 50daN.m - finition GS

Les Atouts de la gamme:

Fixation murale charges légères à moyennes - Platine orientable universalles PFRM. La pltine à angle réglable de 0° à 45° par vis VHM + rondelles RM12 + ecrous HM 12. Fixation des pendards par VHM 12x25 + RM12 + écrou HM12

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm