Non retournable

Lcm - Platine PFN 41D GC - 596223

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Platine PFN 41D GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 0...0 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075962230

Réf. Sonepar

00245596223

Réf. Fournisseur

596223

Marque

Lcm

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

0...0 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Platine PFN41D - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41D - couple 150daN.m - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Fixation plafond pendards lourds gamme 43

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm