Lcm - Rail 41X21-2 S 3000 IN304L - 343238

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail 41X21-2 S 3000 IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 21 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970716248

Réf. Sonepar

00245071624

Réf. Fournisseur

343238

Marque

Lcm

largeur:

41 mm

hauteur:

21 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

13 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0.07 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition 304L

Les Atouts de l'article:

Trous de serrure (pas optimisé - 50 mm et plusieurs diamètres de visserie possibles)Accepte différent type de consoleAide à la découpe grâce au marquage sur le produit

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm