Lcm - Rail 41X21-2 S 3000 IN316L - 343234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 41 mm
hauteur - 21 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414970644848
Réf. Sonepar
00245064484
Réf. Fournisseur
343234
Marque
Lcm
largeur:
41 mm
hauteur:
21 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur de rainure:
22 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
13 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0.07 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Trous de serrure (pas optimisé - 50 mm et plusieurs diamètres de visserie possibles)Accepte différent type de consoleAide à la découpe grâce au marquage sur le produit
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


