Lcm - Rail 41X41-1.5 S 3000 GS - 343740

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail 41X41-1.5 S 3000 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970716323

Réf. Sonepar

00245071632

Réf. Fournisseur

343740

Marque

Lcm

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

13 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0.54 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 1,5mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

Trous de serrure (pas optimisé - 50 mm et plusieurs diamètres de visserie possibles)Accepte différent type de consoleAide à la découpe grâce au marquage sur le produit

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm