Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Rail 41x41-2.5 D 3000 GS - 342010

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail 41x41-2.5 D 3000 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

82 mm

longueur:

3000 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 82 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970716200

Réf. Sonepar

00245071620

Réf. Fournisseur

342010

Marque

Lcm

largeur:

41 mm

hauteur:

82 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

13 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

2.15 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

Rail double R41D pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2,5mm et longueur 3m - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm