Non retournable

Lcm - Rail Z 24X24X24 IN316L - 923214

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail Z 24X24X24 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 46 mm

  • hauteur - 27 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil Z

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079232148

Réf. Sonepar

00245923214

Réf. Fournisseur

923214

Marque

Lcm

largeur:

46 mm

hauteur:

27 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil Z

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

ITALIE

Profil perforé en Z - section 24x24x24mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Fixations diberses profils perforés - Profils U et Z

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm