🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Sac 25 clips F01 GS - 646220

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Sac 25 clips F01 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier

Caractéristiques principales

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599076462203

Réf. Sonepar

00245646220

Réf. Fournisseur

646220

Marque

Lcm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Sac de 25 clips pour couvercles F01 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm