🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Sac 50 éclisses FASTRUT IN301 - 599004

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Sac 50 éclisses FASTRUT IN301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • acier inoxydable, décapé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075990042

Réf. Sonepar

00245599004

Réf. Fournisseur

599004

Marque

Lcm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

acier inoxydable, décapé:

Oui

numéro RAL:

0

Sac de 50 clips Fastrut FS41 pour fixation des chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 sur les rails et consoles 21 et 41 sans visserie - longueur 73mm - finition Inox

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm