Lcm - SBDN - support boîte dérivation universelle - GS - 350575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de plaque - 92 mm
hauteur de plaque - 80 mm
modèle - horizontal/vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971194243
Réf. Sonepar
00245585410
Réf. Fournisseur
350575
Marque
Lcm
largeur de plaque:
92 mm
hauteur de plaque:
80 mm
modèle:
horizontal/vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec chemins de câbles fil et tôleInstallation rapide sans vis avec chemin de câbles filDeux vis nécessaires pour la fixation
Les Atouts de la gamme:
Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


