Lcm - SBDN - support boîte dérivation universelle - IN316L - 350577

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - SBDN - support boîte dérivation universelle - IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de plaque - 92 mm

  • hauteur de plaque - 80 mm

  • modèle - horizontal/vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971194304

Réf. Sonepar

00245585414

Réf. Fournisseur

350577

Marque

Lcm

largeur de plaque:

92 mm

hauteur de plaque:

80 mm

modèle:

horizontal/vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Support sans vis pour boîtes de dérivation SBDN pour chemins de câbles fils Cablofil - finition 316L

Les Atouts de l'article:

Finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm