Non retournable

Lcm - SBDN - support boîte dérivation universelle ZnMg - 350576

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - SBDN - support boîte dérivation universelle ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de plaque - 92 mm

  • hauteur de plaque - 80 mm

  • modèle - horizontal/vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971194274

Réf. Sonepar

00245585417

Réf. Fournisseur

350576

Marque

Lcm

largeur de plaque:

92 mm

hauteur de plaque:

80 mm

modèle:

horizontal/vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Support sans vis pour boîtes de dérivation SBDN pour chemins de câbles fils Cablofil - finition ZnMg

Les Atouts de l'article:

Compatible avec chemins de câbles fil et tôleInstallation rapide sans vis avec chemin de câbles filDeux vis nécessaires pour la fixationClasse 8 contre la corrosion

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm