Non retournable

Lcm - SUBD - support universel boîte dérivation - GS - 350588

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - SUBD - support universel boîte dérivation - GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de plaque - 200 mm

  • hauteur de plaque - 156 mm

  • modèle - horizontal/vertical

  • type de fixation - fixation par clic

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971194496

Réf. Sonepar

00108585120

Réf. Fournisseur

350588

Marque

Lcm

largeur de plaque:

200 mm

hauteur de plaque:

156 mm

modèle:

horizontal/vertical

type de fixation:

fixation par clic

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Support pour boîtes de dérivation SUBD pour chemins de câbles fils Cablofil - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition Gs

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm