Lcm - Support tige filetée plafond universel - GS - 350578

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Support tige filetée plafond universel - GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 55 mm

  • hauteur - 84 mm

  • longueur - 74 mm

  • modèle - étrier de plafond

  • charge maximum supportée - 1500 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971194335

Réf. Sonepar

00245101067

Réf. Fournisseur

350578

Marque

Lcm

largeur:

55 mm

hauteur:

84 mm

longueur:

74 mm

modèle:

étrier de plafond

charge maximum supportée:

1500 N

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

diamètre:

10.5 mm

taille de fil (M..):

10

à charnière:

Oui

ajustable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Support tf plafond universel - dimensions 74x55x84mm - Compatible tige filetée M10 - finition GS

Les Atouts de l'article:

Adapté à la fixation avec tige filetée M10 / M8 / M6Réglable entre 0 et 90 degrésFixation facile au plafond avec trou oblong

Les Atouts de la gamme:

Support tige filetée plafond universel

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm