Lcm - SVR300GS - Support vertical renforcé 300 GS - 272360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé en continuCaractéristiques principales
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
adapté à un caniveau à grille - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8599072723600
Réf. Sonepar
00245272360
Réf. Fournisseur
272360
Marque
Lcm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
700 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


