Lcm - U24/24 - Profil U 24X24X1.5 IN316L - 923204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 27 mm
hauteur - 23 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599079232049
Réf. Sonepar
00245923204
Réf. Fournisseur
923204
Marque
Lcm
largeur:
27 mm
hauteur:
23 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Fixations diberses profils perforés - Profils U et Z
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


