Non retournable

Lcm - UBD40 - Profil U 40X11X1.75 GC - 524152

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - UBD40 - Profil U 40X11X1.75 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 16 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075241526

Réf. Sonepar

00245524152

Réf. Fournisseur

524152

Marque

Lcm

largeur:

40 mm

hauteur:

16 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.75 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

8 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Profil perforé en U UBD - section 40x16x1,75mm , perforation 8x25mm et longueur 3m - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Fixations diverses profils perforés. Profils U

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm