Non retournable

L'Ebenoid - Alizé T1 LED 1400lm 4000K HFA gris 7016 - 072026

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870720265

Réf. Sonepar

00057072026

Réf. Fournisseur

072026

Marque

L'Ebenoid

pays de fabrication:

FRANCE

Hublot LED Alizé T1 1400lm 4000K hyperfréquence fixe type A gris 7016, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:11,5 W, L70/B50:60000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:121,7lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Intallation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.

Les Atouts de la gamme:

Alizé, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid