L'Ebenoid - Arche applique LED 350lm 4000K noir - 075045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 350 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 35 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870750453
Réf. Sonepar
00057075045
Réf. Fournisseur
075045
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
350 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
35 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot design idéal pour extérieur de 180mm x 154 x 90mm Corps en aluminium. diffuseur polycarbonate opale. Facteur de puissance 0,90.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Arche est un ensemble d'appliques adaptées aux espaces d'accueil, balcons et terrasses. Leur faible encombrement permet de les installer dans de nombreuses configurations. Versions : Papillon, Circle, Applique, Rectangle
Quelques mots du fabricant :
Appliques Lebenoid : un éclairage décoratif et fonctionnel.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


