Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Arche circle LED 1200lm 4000K noir - 075040

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870750408

Réf. Sonepar

00057075040

Réf. Fournisseur

075040

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

efficacité lumineuse:

75 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Applique LED Arche circle 1200lm 4000K noir, classe I, IK10, IP65, applique, puiss.:16 W, L70/B50:25000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:75lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot design d'un diamètre de 200mm avec embase de 90mm de largeur et 140mm de longueur. Corps en aluminium. Éclairage dirigé indirect Facteur de puissance 0,90.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Arche est un ensemble d'appliques adaptées aux espaces d'accueil, balcons et terrasses. Leur faible encombrement permet de les installer dans de nombreuses configurations. Versions : Papillon, Circle, Applique, Rectangle

Quelques mots du fabricant :

Appliques Lebenoid : un éclairage décoratif et fonctionnel.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid