L'Ebenoid - Arche papillon LED 250lm 4000K blanc - 075038

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 250 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870750385

Réf. Sonepar

00057075038

Réf. Fournisseur

075038

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

250 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

efficacité lumineuse:

41.6 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Applique LED Arche papillon 250lm 4000K blanc, classe I, IK10, IP65, applique, puiss.:6 W, L70/B50:25000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:41,6lm/W

Les Atouts de l'article:

Applique design de 220x90x70mm. Modèle Papillon blanc. Corps en alluminium et diffuseur polycarbonate opale. Eclairage dirigé indirect. Source LED.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Arche est un ensemble d'appliques adaptées aux espaces d'accueil, balcons et terrasses. Leur faible encombrement permet de les installer dans de nombreuses configurations. Versions : Papillon, Circle, Applique, Rectangle

Quelques mots du fabricant :

Appliques Lebenoid : un éclairage décoratif et fonctionnel.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid