L'Ebenoid - Arche papillon LED 250lm 4000K noir - 075037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 250 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477870750378
Réf. Sonepar
00057075037
Réf. Fournisseur
075037
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
250 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
efficacité lumineuse:
41.6 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot design de 220 x 90 x 70mm Corps en aluminium noir . diffuseur polycarbonate opale. Éclairage dirigé indirect Facteur de puissance 0,90
Les Atouts de la gamme:
La gamme Arche est un ensemble d'appliques adaptées aux espaces d'accueil, balcons et terrasses. Leur faible encombrement permet de les installer dans de nombreuses configurations. Versions : Papillon, Circle, Applique, Rectangle
Quelques mots du fabricant :
Appliques Lebenoid : un éclairage décoratif et fonctionnel.








