L'Ebenoid - Arche rectangle LED 280lm 4000K blanc - 075036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 280 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870750361
Réf. Sonepar
00057075036
Réf. Fournisseur
075036
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
280 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
efficacité lumineuse:
46.6 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
pays de fabrication:
CHINE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


