Non retournable

L'Ebenoid - Atoll C320 2xE27 SSL HF AV noir - 070110

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 56 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870701103

Réf. Sonepar

00057070110

Réf. Fournisseur

070110

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

56 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

pays de fabrication:

FRANCE

Hublot Atoll C320 2 culots E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale noir, classe I, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:56 W, test au fil incandescent:850 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d’apporter un éclairage indirect décoratif. Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hubl

Les Atouts de la gamme:

Avec une efficacité lumineuse >90lm/W, Atoll C320 rentre dans la catégorie des luminaires les plus économes du marché

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid