Non retournable

L'Ebenoid - Atoll C320 LED 2200lm 3000K AV noir - 070294

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870702940

Réf. Sonepar

00057070294

Réf. Fournisseur

070294

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

104.8 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

pays de fabrication:

FRANCE

Hublot Atoll C320 LED 2200lm 3000K antivandale noir, classe II, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:21 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:104,8lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d’apporter un éclairage indirect décoratif. Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hubl

Les Atouts de la gamme:

Avec une efficacité lumineuse >90lm/W, Atoll C320 rentre dans la catégorie des luminaires les plus économes du marché

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid