Non retournable

L'Ebenoid - Atoll C320 LED 2700lm 4000K HF AV blanc - 070282

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870702827

Réf. Sonepar

00057070282

Réf. Fournisseur

070282

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2700 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

128.6 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

pays de fabrication:

FRANCE

Hublot Atoll C320 LED 2700lm 4000K hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:21 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:128,6lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d’apporter un éclairage indirect décoratif.

Les Atouts de la gamme:

Avec une efficacité lumineuse >90lm/W, Atoll C320 rentre dans la catégorie des luminaires les plus économes du marché

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid