L'Ebenoid - Atoll C320 LED 2700lm 4000K HF+V TC AV blanc - 070281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2700 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870702810
Réf. Sonepar
00057070281
Réf. Fournisseur
070281
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
2700 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
112.5 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d’apporter un éclairage indirect décoratif.
Les Atouts de la gamme:
Avec une efficacité lumineuse >90lm/W, Atoll C320 rentre dans la catégorie des luminaires les plus économes du marché
Quelques mots du fabricant :
Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


