L'Ebenoid - Atoll ovale E27 SSL noir - 079511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870795119
Réf. Sonepar
00057079511
Réf. Fournisseur
079511
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
15 W
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Applique murale fonctionnelle, ovale de dimensions 330x240mm – profondeur 114mm Corps et bloc optique polycarbonate, avec 3 prédécoupes latérales pour arrivée possible en goulotte 22x13mm
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Atoll Ovale sont idéales pour éclairer vos entrées. Disponible en version On/Off ou avec détecteur infrarouge intégrable. Avec leurs anneaux noir ou blanc, ils s'adaptent à tous les extérieurs. Couleur sur demande possible.
Quelques mots du fabricant :
Appliques Lebenoid : un éclairage décoratif et fonctionnel.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


