Non retournable

L'Ebenoid - Attache pontet gris de 14 à 17 - 068444

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Attache pontet gris de 14 à 17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • adapté au diamètre - 14...15 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • double collier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870684444

Réf. Sonepar

00057068444

Réf. Fournisseur

068444

Marque

L'Ebenoid

forme:

rectangulaire

adapté au diamètre:

14...15 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

double collier:

Oui

avec clou:

Oui

longueur de clou:

35 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

clou en acier trempé:

Oui

pays de fabrication:

BELGIQUE

Attache pontet gris pour câble de diamètre 14 à 17 mm, adapté au diamètre:14 mm, adapté au diamètre:15 mm, adapté au diamètre:16 mm, adapté au diamètre:17 mm

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de bagues, pontets et fixations pour tubes et câbles. Fixation fiable, rapide et propre sur tout support. Grand choix de diamètres, matériaux résistants, compatibles CEI. Pose pro et sécurisée garantie

Quelques mots du fabricant :

Fixations électriques Lebenoid : simplicité et fiabilité de vos installations.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid